フマキラー
アルコール消毒プレミアムウイルシャット手指用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(800mL)
注文コード
63310565
品番
445732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
新型コロナウイルスに対する効果を確認* *洗浄・消毒効果として
酸性アルコール処方で幅広いウイルスに効果を発揮
天然由来発酵アルコール使用
質量(g)
753
タイプ
付替え用
主成分
発酵アルコール
エタノール含有率(%)
76.9~81.4
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応