AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L) 注文コード 63310583 品番 676412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルコール不使用です。
「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済)
水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力を兼ね備えています。
赤ちゃんからお年寄りまで誰にでも安心してご使用いただける、アルコールフリー・低刺激・無香料タイプです。
手指以外にも全身にお使いいただけます。

用途手指・全身の清潔保持に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル) トラスコ品番251-2528 質量(g)5400 繰り返し・詰め替え対応
注意
※家電製品などへのご使用はご遠慮ください。
※詰め替え用(品番:676412)はAQUA CREATE SKIN 1L(品番:676115)の容器に詰め替えてご使用ください。それ以外の容器でご使用されますと、商品が劣化する場合があります。

商品説明動画

Aqua Create 除菌・消臭スプレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63310574
2021-10-17
用途:
菌が発生しそうなところ・・・
その他業種

本当に有効なのかがいまいち判りませんね。
次回購入するか検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする