LEDエコスリムスイッチ式ライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63311125 品番 LT-NLEST05D-HN
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 全光束(Lm)500 本体質量(g)193 定格消費電力(W)5 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×14×49(本体のみ) 取付ピッチ290mm 付属品固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ3枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
注意
※ LED交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63311143
2024-02-26
用途:
手元の暗い位置で使用
有限会社ヤナギ 様 (製造業)

取り付けは簡単。明るさは、こんなもんでしょうという感じです。
問題は、点灯を続けると熱を持つことですね。長時間の使用は避けるべきかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
63311143
2023-06-25
用途:
キッチン吊戸棚の下に取付

テープライトほどの薄さではありませんが、吊戸棚扉に隠れて見え無いのでばっちりです。
テープライトより値段が安く、明るさもおそらく通常テープライトより明るいです。
スイッチの位置も慣れれば問題ありません。
欲を言えば連結式なら更に良いですが、今のところ十分明るいので追加は必要ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする