LEDエコスリムセンサースイッチライト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63311168 品番 LT-NLEST07D-HS
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 全光束(Lm)700 本体質量(g)245 定格消費電力(W)7 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)457×14×49(本体のみ) 取付ピッチ445mm 付属品固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ4枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
注意
※ LED交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
キッチンライト(流し元灯)
製造業

手をかざしてON/OFF制御できるのがすごく便利。明るさも十分です。

対象商品:
63311177
2022-06-01
用途:
作業台照明

タッチレスの他にスイッチが付いているので使いやすい。アダプター無しでコンセント直結。
やや幅が広い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする