LT-NLEST09D-HP LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 63311204

LT-NLEST09D-HP LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 63311204
LT-NLEST09D-HP LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 63311204
LT-NLEST09D-HP LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 63311204
LT-NLEST09D-HP LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 63311204

LEDエコスリム人感明暗センサーライト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)900
定格消費電力(W)9
内容量1個注文コード63311204品番LT-NLEST09D-HP
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色全光束(Lm)900本体質量(g)293定格消費電力(W)9エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)602×23.5×49(本体のみ)取付ピッチ590mm付属品固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ6枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
注意
※ LED交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63311186
2025-03-02
用途: 夜、廊下を歩くときに使用
その他業種

結構手前から感知して照明点灯しました。
十分な明るさでした。素晴らしいです。

2025-01-13
用途: ロッカールームの照明
製造業

消し忘れ等の心配も無く使用でき、思っていた以上に明るく使用していても不愉快などない。

対象商品 : 63311195
2024-02-09
用途: 事業所の最終退出時にとおる通用口に設置
製造業

薄いので邪魔にならず、センサー感度も良く、照度も十分。

対象商品 : 63311186
2023-01-19
用途: 廊下の照明
建設業・工事業

夜の廊下の照明に取り付けました。かなり明るくて大変満足しています。
軽く薄くてデザインも良いので、施工も簡単、良い製品です。

対象商品 : 63311186
2023-09-04
用途: 夜間通路の点灯目的です
株式会社エムエムデーシー

点灯時間の調整が出来ないので長く点灯してしまい、コンセントにスイッチ付けました

対象商品 : 63311204
2022-11-03
用途: キッチンやトイレの照明として
世界心道教その他業種

リピート購入です。今回はトイレの照明として壁に取り付けました。
洗面所とキッチンの手元灯としても使用しててちょうどいいです
明るさも適度でスイッチが要らなくなって衛生的になっていいです

対象商品 : 63311186
2022-02-03
用途: 事務所の階段踊り場の補助照明
教育・研究機関

階段照明のスイッチを触れないくらい荷物を持っていることが多く、こちらを導入しました。5Wということで明るさはあまり期待していませんでしたが、足元を照らすのに十分な明るさでした。

対象商品 : 63311195
2022-07-22
用途: 玄関(屋内)の暗部に使用
スミヨシ化成株式会社製造業

人感センサーにてストレスなく点灯し、とても気に入っていますが、灯光時間が長すぎるのが
やや不満です。
もし、灯光時間の調節方法がありましたら教えて欲しいです。

MonotaROからの回答

センサー検知範囲より対象が離れて3分で消灯が固定です。調節機能はございません。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする