ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 業務用・飲食店向け家具
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子/座布団
<日本製>ヌード座布団 5枚組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
63311845
品番
a35072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
約1kgの中わたを詰めた高級ヌード座布団です。
材質
側生地:綿100%、中わた:ポリエステル100%
色
アイボリー
質量(g)
900
寸法(cm)
55×59