曜日別特売
a3505510 <日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 63311861

<日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード63311861品番a3505510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

へたりにくい固綿が入った大判ごろ寝長座布団。
一度使えばクセになるしっかりとした寝心地。持ち運びにも便利な軽量タイプで、家中どこでもごろ寝できます。
へたりにくい固綿入り
抗菌防臭加工・防ダニ加工
テイジンマイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
お昼寝に!テレビを見る時に!

材質[側生地]ポリエステル100%、[中身]巻き綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO入り)、中芯:ポリエステル100%固綿質量(kg)2.1ピンク寸法(cm)70×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする