a3533210 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311879 a3533210 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311879 a3533210 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311879 a3533210 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311879

レンジ下スライドトレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ引き出し無し ブラウン 注文コード63311879 品番a3533210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はタイプ・色など3種類から選べます 他の種類を見る

レンジ下が引き出し収納と作業場所に早変わり!!
カトラリーや小物などを収納できる引き出しとスライドトレーで狭いキッチンの家事効率が上がります。
必要な時にサッと引き出せるスライドトレーは調理器具や材料のちょい置きに便利
スライドレール式で出し入れ楽々
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧板 質量(kg)(約)5.6 ブラウン タイプ引き出し無し 耐荷重(kg)天板:(約)25、スライドトレー:(約)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×40×5 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)485×330
注意
※必ず本体天板に10kg以上の電子レンジ等を上に置いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする