a3533310 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311888

 

a3533310 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311888
a3533310 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311888
a3533310 レンジ下スライドトレー ファミリー・ライフ 63311888

レンジ下スライドトレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台タイプ引き出し有りブラウン注文コード63311888品番a3533310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レンジ下が引き出し収納と作業場所に早変わり!!
カトラリーや小物などを収納できる引き出しとスライドトレーで狭いキッチンの家事効率が上がります。
必要な時にサッと引き出せるスライドトレーは調理器具や材料のちょい置きに便利
スライドレール式で出し入れ楽々
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧板質量(kg)(約)10ブラウンタイプ引き出し有り耐荷重(kg)天板:(約)25、スライドトレー:(約)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×40×17引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)460×345×60トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)485×330
注意
※必ず本体天板に10kg以上の電子レンジ等を上に置いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする