マイクアーム ロープロファイル対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63312019 品番100-MCST001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。
アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。
2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。
クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。
本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。
クランプの場合は10〜55mm、グロメットの場合は10〜45mmの天板に設置できます。
ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。

セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 厚さ(mm)【クランプ】10〜55【グロメット】10〜40 使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。 耐荷重(kg)2 適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど 取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ 取付け方法クランプ / グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする