キャリングバック トート 折り畳み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63312055 品番 200-BAGBP033NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズのバッグに。
通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。
リュックベルトは収納可能。
水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。
上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。

仕様キャリーサポーターなし / マチ拡張なし 材質【表装】リップストップポリエステル ネイビー 質量(g)238 容量(L)22 気室数1気室 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする