サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの カジュアルPCバッグ
キャリングバッグ リュックタイプ 折りたたみボストン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63312080
品番
200-BAGBP036BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量でコンパクトに折りたたみできます。
大容量ボストンバッグとしてもリュックとしても使用できます。
仕様
マチ拡張なし
材質
【表装】リップストップポリエステル
色
ブラック
質量(g)
356
容量(L)
32
気室数
1気室
撥水加工
あり