キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312089 品番200-BAGBPFAN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。
涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。
ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。
DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)
13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。

仕様キャリーサポーターなし ブラック 質量(g)1400【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】 容量(L)25 寸法(cm)【バッテリー専用ポケット】11×17×2(収納できるモバイルバッテリーのサイズ10×16×1.8) 仕上ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする