ポーチ トラベル セミハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63312107 品番 200-BAGIN029GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
ダブルルームで上部にはケーブルなどの小物を整理して収納できます。
下ルームは仕切り板付きで、厚みのあるものを整理収納できます。
内部にはメッシュポケット付きです。

材質【表装】EVA(ポリエステル貼り) グレー 質量(g)360 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】250×180×40 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする