エアダスター 電動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312125 品番200-CDADE004
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載
高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。
持ちやすいガンタイプです。
用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチ 仕様ノイズ2種類 その他ACアダプタなし モータータイプブラシレスモーター 回転数93000RPM(最大) 充電時間4時間 連続使用可能時間120分(風力最大時は17分) 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする