ホルダー Magsafe取り付け 電動真空吸盤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312186 品番200-STN091BK
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

接地面に吸盤を付けることで、電動で真空取り付けできるMagsaafeスマートフォンスタンドです。
ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。
軸部分が360°回転するので、向きを変えることができます。
真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。
取り外す時は、真空解除ボタンを押すことで簡単に取り外しできます。
Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。
デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助シートを使用しホルダーを取り付けできます。
充電式で、約2時間で満充電になり、約20日設置ができます。※充電は定期的な充電をおすすめします。

セット内容マグネットリング×1、充電ケーブル(Type-A-Type-C/90cm)×1、補助透明シール×1、クリーナー×1 材質樹脂製 適合機器1台 ホルダーMagsafe機能搭載のiPhoneまたはマグネットリングを取り付けた300g以下のスマートフォン 固定方法ホルダー型 設置条件吸盤部が取り付けできる幅60×奥行60mm以上の平滑で水平な場所 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする