クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312220 品番400-CLN039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。
冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。
2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。
スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。
丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。
ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。

セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書 消費電力(W)最大36 回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能) ケーブル長(m)1 適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド ファン径(cm)6.4 ノイズレベル35dBA ファン1個 最大荷重(kg)3 入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする