電源タップ スリムタップ PD33W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63312536 品番 700-TAP082-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。
USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。
3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

USBポート
【定格入力】AC100V〜125V 50/60Hz
【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応 その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) ホワイト サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量14A・125V合計1400Wまで 定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード4.2mmx7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード3m アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする