収納棚 突っ張り式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63312597 品番100-TSF004W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ
棚置き収納ができる棚板4枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ
W450:D260×H2290〜2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個

付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個 材質スチール、木 使用工具プラスドライバー、手袋 フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)150 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする