画像準備中

スマートトラッカー MagSafe対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312667 品番400-KF005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Magsafe対応でiPhoneにマグネットで簡単に装着し、しっかり固定できるカードケースです。
Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカー機能付きです。
置き忘れや紛失時も「探す」アプリで探すことができます。
アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。
ワイヤレス充電器での充電に対応します。スマートフォン用のワイヤレス充電器に置くだけで充電できます。 ※1回の充電で約4か月使用できます。
カード入れは3ポケット付きで、クレジットカードやICカードをスリムに収納できます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。

セット内容スマートトラッカー、取扱説明書・保証書 対応OSiOS 14.5〜18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone 連続使用時間約4ヶ月 電池リチウムイオン電池 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする