ドライバー 電動 充電式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312676 品番800-TK055P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。
強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。
ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。
スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。
LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。
コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。
タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。

セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース 最大トルク(N・m)5 回転速度(min-1[r.p.m])250 ビット25mmビットヘックスローブ(6角星型) 5種、T10, T15, T20, T25,T27六角 5種、 H2, H3, H4, H5, H6,プラス(PZ) 4種、PZ0,PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH) 4種、PH0,PH1,PH2,PH3マイナス3種、3, 4, 5スクエア2種、S2,S350mmビットプラス(PH)2種、PH1,PH2,マイナス1種、4ナットドライバ、4mm,5mm,6mm,7mm,8mm 充電時間(時間)約2〜3 動作時間約60分 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1500 ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50 ポート充電ポート:USB タイプC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする