ドライバー 電動 充電式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312701 品番800-TK056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。
最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。
正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。
繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。
内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。
USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。
すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。
ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です

セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類 最大トルク(N・m)3.5 回転速度(min-1[r.p.m])180 ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq 充電時間(時間)約3〜4 動作時間約15分 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1300 ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90 ポート充電ポート:USB タイプC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする