※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子負荷 OEL15/30シリーズ (150W〜300W、150V〜300V/15A〜30A)

(1件のレビュー)
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンジ300V / 20A 注文コード63313166 品番OEL3020
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はレンジなど6種類から選べます 他の種類を見る

【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W〜300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。
【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。
【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)を搭載。OCP試験、OPP試験はオプションで使用可能。(※オプションはOWON公式サイトよりお問い合わせください。)
【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 定格電力(W)300 分解能【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA レンジ300V / 20A ディスプレイ2.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
研究室利用
卸売・小売業

電源・回路評価用として OWON OEL1515(150V / 15A / 150W) を使用しています。本体はコンパクトでデスク上でも邪魔にならず、学生が扱う環境でも取り回しが良い点が便利です。2.8インチカラーLCDは見やすく、基本操作も直感的なので、初めて電子負荷を使う学生でも比較的スムーズに操作できました。

CV/CC/CR/CPの4モードに対応しており、DC電源の評価や回路試験など、研究室で必要な基本的な負荷試験は十分に行えます。電圧1mV/電流0.1mAの高分解能リードバックにより、設定値や測定値の確認がしやすい点も評価できます。USB・RS232・RS485が標準装備され、SCPI対応のため、PC制御による自動測定にも対応できます。

取扱説明書やPCソフトウェアはメーカーの公式Webサイトに掲載されており、必要な情報をすぐに確認できるため、運用面で困ることはありません。オプション機能(バッテリ放電テスト等)は未使用ですが、標準構成でも十分実用的で、価格を考えると研究室用途や教育用としてコストパフォーマンスの高い電子負荷だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする