電子負荷 OEL85シリーズ (200W〜500W、150V〜600V/20A〜40A)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンジ0-600V / 20A 注文コード63313209 品番OEL8511C
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はレンジなど7種類から選べます 他の種類を見る

【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200〜500W、150〜600V、20〜40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。
【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs〜2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。
【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)の多重保護機能を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。オプションでバッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験機能により、用途に合わせた拡張が可能です。
【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他【電流スルーレート】0.001〜2A/μs 定格電力(W)200 分解能1mV / 1mA レンジ0-600V / 20A ディスプレイ3.9インチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする