※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDS2062M-N ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH) OWON 63313315 HDS2062M-N ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH) OWON 63313315 HDS2062M-N ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH) OWON 63313315 HDS2062M-N ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH) OWON 63313315 HDS2062M-N ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH) OWON 63313315

ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz〜200MHz、2CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63313315 品番 HDS2062M-N
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。
【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。
【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。
【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様2 in 1(オシロスコープ+マルチメーター)、オート・スケール機能、FFT、20種の自動測定機能 質量(kg)約0.645 桁数【マルチメータ】3.5 チャンネル数2ch 分解能8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×180×40 インターフェースUSB 周波数帯域(MHz)60 サンプルレート(回/s)1G ディスプレイ3.7インチ TFT LCD RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート最高1GSa/s メモリ長さ6k
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする