※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
63313471
品番
XDS4352
参考基準価格(税別)¥352,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。
【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。
【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。
【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。