Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 食器/餌入れ
Nウォーターノズル ボトル付 470ml
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63313769
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲みやすい快適設計/ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
給水ラクラク/ノズル部をホルダー部にはめ込むだけで、簡単に水の交換ができます。
材質
ボトル/PET、ノズル部・ホルダー部・ネジ部/ABS樹脂、吸口/真鍮、吸口ボール・スプリング・保持具/ステンレス鋼、パッキン/合成ゴム
容量(mL)
470、最大目盛容量/400
質量(g)
176
柄
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×12.3×30