※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
ねじ打機用連結ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63313908
品番
PS3828MW-R(A)
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ターボドライバ用ねじです。
二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途
石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。
仕様
頭径×胴径×長さ(mm):8.2×3.8×28
トラスコ品番
494-0491
材質
鉄
セット数
(100本×20巻)×2箱
注意
※1セットは2箱(4000本)入りです。