スマート 収納力アップ2段ハンガー W60

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード63314119 品番10008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

スッキリ整理できる2段衣類ハンガーです。ハンガーパイプに掛けるだけの簡単設置で、肩部分の重なりをずらすことで多くの衣類を掛けることができます。衣類でぎっしりのクローゼットに空きスペースができるので収納力がアップ!フックが付属しているので、カバンなどの小物を収納する際にも便利です。

材質本体/スチール(粉体塗装)、クッション/シリコーンゴム ブラック 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×6×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする