バスチェア 座面高30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63314189 品番 A5317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

座面が広く快適な座り心地な風呂いす。
座面高さ30cmタイプです。

材質本体/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン 質量(kg)1.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29.3×33.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする