QAF2BAAG 抗菌 食洗機対応 ふわっとフタタイトランチボックス 360ml スケーター 63314460

抗菌 食洗機対応 ふわっとフタタイトランチボックス 360ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
すみっコぐらし
内容量1個注文コード63314460品番QAF2BAAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドーム型のフタでデコレーションを崩さず盛れる、お子様用ランチボックス。
おかずが片寄りにくい高い仕切りと、入れ分けに便利な中子付き。食洗機対応。フタを外して電子レンジ加熱可。

材質フタ/AS樹脂 本体中子仕切/ポリプロピレン 止具/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム容量(mL)360(中子/130) ※1/2のスペースに対し、ごはんが茶碗0.9杯分入ります。すみっコぐらし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×12.3×5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする