アール
アールの 窓まわり
アールの シート・フィルム類
マドピタシート レース調ネコ柄 90×180cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63314977
品番
H-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
夏は涼しく、冬は暖かく。窓ガラスに貼るだけ。三層構造のシートので断熱効果を発揮。オールシーズン対応。
結露防止効果アップ!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します!紫外線を約90%カット!
材質
【本体】ポリエチレン【粘着剤】アクリル系【保護フィルム】ポリエステル
柄
レース調ネコ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×0.4
注意
※使用できるところ:透明板ガラス、すりガラス・型板ガラス・金属ドアの平滑面使用できないところ:すりガラス・型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス、木部・塗装面及び壁紙、屋外、浴室