アール
アールの 窓まわり
アールの シート・フィルム類
室外機用遮熱シール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
63314986
品番
SN-S002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入。
耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
材質
【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル
質量(g)
180
寸法(縦×横)(cm)
(1枚あたり)32×20