アール
アールの 窓まわり
アールの シート・フィルム類
マドピタシート 外貼り断熱 90×180cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63315011
品番
H-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
窓の外側から貼る断熱シート。4層構造で断熱効果が抜群。冬の時期の結露の発生も抑制。
外貼りなので、台風時の飛来物からガラスを守る。全面粘着だから、しっかり貼れて糊残りがしにくい。
材質
【本体】ポリエチレン、ポリエステル【粘着剤】アクリル系【保護フィルム】ポリエステル
柄
ブラウンレース
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×0.4