保冷弁当袋 角型 4.6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315248 品番P-3564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

約幅20×奥行10×高さ9cmまでのお弁当箱が収まります(お弁当箱のみ収納時)内側はアルミ生地で保冷効果が高い
別売りの保冷剤を使用すればさらに保冷効果アップ。ペットボトル、スマホの収納に便利なサイドポケット付き

材質外側生地/ポリエステル 内側生地/アルミ 中芯/発泡ポリエチレン 持ち手/ポリプロピレン グレー 質量(g)144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×13×25.5 最大容量(L)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする