スーパーポンプ直付2ブザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315309 品番SP-400B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

灯油タンクに取り付けて使用する、灯油専用の電動ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油が停止し、ブザーが鳴って知らせる。
20Lのポリタンクに取り付けても、高さ内寸43cm以上のベランダコンテナなどで収納可。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)305 管長(mm)吸入管/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体ボックス部/15×8×5 ホース長さ(mm)給油ホース(ノズル含む)/600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする