ミエルノPlus ポット 13型N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315686 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ポンと植えて、たま〜に水やり、給水口から水やりができる底面給水鉢。おおよそ1/3〜1/4の回数ですむので水やりがラク。※植物の種類や気温など、生育条件によって異なります。吸水性に優れた給水ヒモで、自動給水され地表部までしっかり水が行き渡る、底面給水機能付き。
貯水量が見える窓付きで、残量が一目でわかります。常に見えるので、給水し忘れ防止にも役立ちます。上容器を置いたまま給水できます。水さしなどで給水口から水を注げます。給水口からの水やりで、貯水部を清潔に保つことができます。

材質【本体・上部・窓部】ポリプロピレン【給水部】不織布 ホワイト 質量(g)140 容量(L)【土】0.4【水】0.2 直径×高さ(cm)12.5×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする