PWボウル 280ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード63315695 品番T-2810AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

タレ皿や取り皿、お子様用としておススメ。
電子レンジOK!

材質紙(フレッシュパルプ100%) 内面PPラミネート加工 容量(mL)280 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする