スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
音の鳴らない箸・箸箱セット POKEMON
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63316070
品番
ABC45AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
クッションがしっかり箸を押さえ、上下左右に揺れないので音がカチャカチャ鳴らない箸箱と21cmの箸のセット。
材質
箸箱本体/ABS樹脂 フタ/AS樹脂 クッション/シリコーンゴム 箸/メタクリル樹脂
質量(g)
ケース/33、ハシ/11
寸法(cm)
【ケース】3.1×21.8×1.4【箸】21