ふわっと弁当箱 POKEMON (830ml)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63316079 品番PFLB8AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP!

材質本体・仕切・止具/ポリプロピレン フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン 容量(mL)830 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×12.8×6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする