ランタス WTL-500 1段 500ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63316176 品番A3528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。1段式、容量500ml。4点ロックで汁モレ防止。
仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。

材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)500 質量(g)151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする