ランタス WTL-T600 2段 600ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63316185 品番A3529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。2段式、容量600ml。上容器・下容器は各300ml。下段にはごはん約0.5合(茶碗1.5杯)。4点ロックで汁モレ防止。
仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。

材質上容器フタ/PP、熱可塑性エラストマー 上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ/PP 弁/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)600(上段/300、下段/300) 質量(g)218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする