タフなポリ袋 45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 63316560 品番 TH44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。
高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。
使い勝手よい45リットルサイズです。
病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.02 半透明 入数(枚)20 容量(L)45 縦(cm)80 横(cm)65
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする