小型ポリ袋 10L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 63316578 品番 GO12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。
核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。
常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。
車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。
お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。
また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。
ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。
使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.02 入数(枚)20 容量(L)10 縦(cm)50 横(cm)45
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする