GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727

GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727
GO32 小形ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 63316727

小形ポリ袋 30L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(60冊×20枚)
内容量1ケース(60冊×20枚)注文コード63316727品番GO32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。
核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。
常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。
車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。
お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。
また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。
ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。
使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02入数(枚)1200(20枚×60冊)容量(L)30縦(cm)70横(cm)50
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする