サニタリーポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード63316885 品番KL07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

トイレコーナーに最適な厚み0.02mmの丈夫なゴミ袋です。
柔らかく伸びやすい素材が使用されており、破れにくいです。
表面がつるつるタイプの袋です。
黒色なので中が見られたくない汚物などの処理用に最適です。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.02 入数(枚)50 容量(L)7 縦(cm)38 横(cm)32
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする