バイオマス25%配合レジ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 63316919 品番 TZ25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

持ち帰り用に便利なレジバッグ・手提げ袋です。
シーンに合わせて選べる豊富なサイズ展開がございます。
植物由来成分バイオマス25%含有で、環境にやさしいレジ袋無料配布対象商品です。
柔らかく、良く伸びるのが特長です。
業務用にもオススメです。

材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.011 半透明 入数(枚)100 縦(cm)35 横(cm)15 マチ(cm)10 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190259 バイオマス配合率(%)バイオマスプラマーク:25
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする