再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード63316989 品番GI42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

持続可能な社会を実現・・・再生原料を40%使用したサスティナブルなごみ袋(非食品用)です。
環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ、エコマーク適合商品です。
1枚ずつ取り出しやすいタイプで使いやすい!
再生原料使用のため、表面に粒々がありますが品質に問題はありません。
低密度ポリエチレンを使用しているため、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 入数(枚)10 容量(L)45 エコマーク認定認定 縦(cm)80 横(cm)65 再生材使用率(%)40 エコマーク認定番号20 128 017
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする