ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 70L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
63316998
品番
UL73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
大型のポリ袋です。
コンパクトパッケージなので保管に便利です。
厚さが0.04mmあるので丈夫で収納に活躍します。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
70
縦(cm)
90
横(cm)
80
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。