ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
とっても便利な取っ手付ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
63317025
品番
KT33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取っ手付きです。
レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。
ゴミ袋としても、普段のお買い物にもご利用いただけます。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
入数(枚)
30
容量(L)
30
縦(cm)
70
横(cm)
50
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。